Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Extracteur interne 1/2 pouce, long
Solution pour vis à six pans mâle foirées et vis TX. Les tailles les plus courantes dans un assortiment compact. Egalement applicable à de nombreux entraînements similaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Profil spiralé conique fabriqué avec précision
Quatre pans mâle de 1/2 pouce pour 12 et 14 mm
Effet d'élargissement limité par le collier
Fourni dans une boîte en métal avec alvéole en mousse de haute qualité avec effet de serrage
Idéal pour les vis sans tête profondes
Grâce à un design plus long
Gain de temps significatif
Le perçage et le soudage ne sont plus nécessaires
Desserre facilement les vis à six pans mâle foirées et les vis TX
Grâce à la forme spiralée conique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!