Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Pour la dépose de vis ou de goujons cassés.
Tailles 1 à 8 (M3-M45) pour la dépose de vis ou de goujons cassés.
La solution complète au problème des douilles six pans et TX, des boulons hexagonaux et des écrous foirés ou rouillés.
Pour vis et boulons cassés de 6 à 16 mm ou 1/4-5/8 pouces
La solution complète au problème des douilles six pans et des vis TX foirées ou rouillées. Peut souvent s'utiliser également pour des entraînements similaires.
Mallette à outils avec tous les outils courants Assortiment de 93 pièces
Coffret Sysko 8.4.1 avec 37 outils
Assortiment système 8.4.1, douilles 1/4 + 1/2 pouce 108 pièces
Caisse à outils d'électricien Standard
Caisse à outils
Assortiment système 8.4.1, tournevis 21 pièces
Caisse à outils d'électricien Universelle
Douilles de 1/2 pouce et 1/4 pouce 59 pièces