Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Extracteur de manivelle 3 en 1
Extracteur de manivelle 3 en 1 - 1
Extracteur de manivelle 3 en 1 - 2
Extracteur de manivelle 3 en 1 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Extracteur de manivelle 3 en 1

Extracteur de manivelle pour les axes Octalink, ISIS et coniques carrés

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Pour déposer la manivelle du pédalier



Compatibilité


L'outil peut être utilisé pour retirer la manivelle des axes ISIS, Octalink et coniques carrés



Aucune pièce libre - l'outil est doté d'un accessoire rotatif spécial qui ne peut être retiré, si bien qu'il n'y a aucun risque de le perdre



Utiliser avec une clé 6 pans mâle de 8 mm ou une clé de 15 mm