Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Extracteur à prise interne
Extraction facile et rapide des roulements de leurs paliers
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Des griffes d'extraction de forme spécifique saisissent avec précision la bague intérieure du roulement à billes
- Les griffes sont courbées et trempées
Diamètre de filetage d'axe des modèles 0714525058, 0714525059 et 0714525060 : M14 x 1,5 mm
Insérer l'extracteur interne dans l'orifice. Visser l'axe, tout en maintenant l'écrou pour l'empêcher de tourner. La mâchoire d'extraction s'ouvre et les extrémités viennent se placer sous le roulement. Visser le marteau à inertie ou le contre-appui sur le raccord fileté et extraire le roulement.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!