Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Extension pour bec mélangeur WIT-MV

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Extension pour bec mélangeur WIT-MV

Extension pour bec mélangeur

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Pour le remplissage du trou de perçage avec du scellement chimique en ancrages profonds (toujours appliquer le mortier chimique en commençant par le fond du trou pour éviter la formation de bulles d'air)



Convient aux becs mélangeurs :


  • Bec mélangeur Fill & Clean

  • Bec mélangeur WIT-PE 500

  • Bec mélangeur WIT-UH 300


Convient aux scellements chimiques :


  • WIT-VM 100 spécial béton

  • WIT-EXPRESS

  • WIT-UH 300 béton-multi

  • WIT-VM 250 polyvalent

  • WIT-NORDIC

  • WIT-PM 200 basique

  • WIT-EA 150 spécial pierre naturelle


Convient pour cartouche de mortier :


  • Cartouche coaxiale (1:10) : 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml

  • Cartouche à poche souple (1:10) : 300 ml

  • Cartouche "peau de banane" (1:10) : 280 ml

  • Cartouche côte-à-côte (1:10) : 825 ml

  • Cartouche côte-à-côte (1:3) : 385 ml, 585 ml, 1 400 ml