Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Pour meuble sous évier à partir de 500 mm de large
Profondeur de cuve :
164 mm
Options de pose : affleurant ou à fleur de zone adjacente (F)
Trop-plein sur la paillasse et passoire en acier inoxydable
Contenu de la livraison :
- 1 évier
- 1 bonde à panier excentrique rotative 3½ pouce
- 1 passoire en acier inoxydable
Délai de livraison : env. 10 jours ouvrables
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!