Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Evier Blancodelta
Pour meuble sous évier à partir de 700 mm de large ou module d'angle de 900 x 900 mm min.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Profondeur de cuve : 175 mm
- Options de pose : standard (S), affleurante ou à fleur de zone adjacente (F)
- Avec évacuation supplémentaire et passoire en acier inoxydable
Délai de livraison : env. 10 jours ouvrables
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!