Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300
ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 1
ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 2
ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 3
ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 4
ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 5
ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 6
ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 7
ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 8
ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 9
ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 10
ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 11
ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 12
ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 13
ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 14
ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 15
ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 16
ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 17
ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 18
ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 19
ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 20
ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 21
ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 22
ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 23
ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 - 24

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300

Ruban d'étanchéité pour fenêtre totalement adhésif avec membrane spéciale à séchage actif pour sceller les joints à l'intérieur et à l'extérieur.

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Valeur SD variable de la membrane assurant un très bon séchage du joint


  • Réduit les risques de dommages causés par la présence d'humidité et de moisissures dans la structure

  • Accroît les performances du matériau d'isolation thermique


Très vaste gamme d'applications


  • Le ruban peut assurer l'étanchéité à l'intérieur et en extérieur

  • Grâce aux bandes adhésives double face, le ruban peut être appliqué sur la même face ou sur des faces alternées


  • Totalement autocollant avec colle acrylate très forte sans solvant

  • Très facile à utiliser grâce au textile non tissé flexible de haute qualité

  • Convient aux installations à qualité contrôlée conformément aux exigences du label de qualité RAL

  • Facile à enduire
Indication

Sur les surfaces minérales et hautement absorbantes, utiliser un primaire en spray ou un primaire butyle/bitume.



Le ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300 peut être associé aux articles suivants :


  • Intérieur : Le ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300/Extérieur : VKP®Plus

  • Intérieur : silicone neutre parfait/Extérieur : ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300

  • Intérieur : Le ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300/Extérieur : ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-300

  • Façonner le joint extérieur de la connexion inférieure en forme de plateau (inclinaison vers l'extérieur).