Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Euraseal, ruban de joint pour vitrage universel U-100
Euraseal, ruban de joint pour vitrage universel U-100 - 1
Euraseal, ruban de joint pour vitrage universel U-100 - 2
Euraseal, ruban de joint pour vitrage universel U-100 - 3
Euraseal, ruban de joint pour vitrage universel U-100 - 4
Euraseal, ruban de joint pour vitrage universel U-100 - 5
Euraseal, ruban de joint pour vitrage universel U-100 - 6
Euraseal, ruban de joint pour vitrage universel U-100 - 7
Euraseal, ruban de joint pour vitrage universel U-100 - 8
Euraseal, ruban de joint pour vitrage universel U-100 - 9
Euraseal, ruban de joint pour vitrage universel U-100 - 10
Euraseal, ruban de joint pour vitrage universel U-100 - 11
Euraseal, ruban de joint pour vitrage universel U-100 - 12
Euraseal, ruban de joint pour vitrage universel U-100 - 13
Euraseal, ruban de joint pour vitrage universel U-100 - 14
Euraseal, ruban de joint pour vitrage universel U-100 - 15
Euraseal, ruban de joint pour vitrage universel U-100 - 16
Euraseal, ruban de joint pour vitrage universel U-100 - 17
Euraseal, ruban de joint pour vitrage universel U-100 - 18
Euraseal, ruban de joint pour vitrage universel U-100 - 19
Euraseal, ruban de joint pour vitrage universel U-100 - 20
Euraseal, ruban de joint pour vitrage universel U-100 - 21
Euraseal, ruban de joint pour vitrage universel U-100 - 22
Euraseal, ruban de joint pour vitrage universel U-100 - 23
Euraseal, ruban de joint pour vitrage universel U-100 - 24

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Euraseal, ruban de joint pour vitrage universel U-100

Ruban de joint pour vitrage avec membrane spéciale à séchage actif pour sceller les joints à l'intérieur et à l'extérieur

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Valeur Sd variable de la membrane assurant un très bon séchage du joint ; scientifiquement prouvé par l'Institut allemand Fraunhofer


  • Réduit les risques de dommages causés par la présence d'humidité et de moisissures dans la structure

  • Accroît l'efficacité du matériau isolant


Très vaste gamme d'applications


  • Le ruban peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur

  • En raison de son adhésivité double face, le ruban peut être appliqué du même côté ou de l'autre côté

  • Moins de pièces, pour un stockage simplifié


Convient aux installations à qualité contrôlée conformément aux exigences RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (RAL Association de qualité pour les fenêtres et les portes).


Grâce à la valeur Sd variable, le joint respecte le principe "plus étanche à l'intérieur qu'à l'extérieur"



Pose de l'enduit facile sur la partie rugueuse recouverte de matériau non tissé

Indication

Garder une longueur supplémentaire de 2 à 5 cm dans l'angle, en fonction de la largeur du joint. Une boucle d'expansion doit être intégrée. Le raccord à vis des éléments au niveau du plafond avec l'extérieur du ruban d'étanchéité EPDM pour usage extérieur doit être effectué avec de la colle pour ruban d'étanchéité EPDM.



Le ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-100 peut être associé aux articles suivants :


  • Le ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-100/extérieur : VKP Plus

  • Intérieur : Silicone neutre parfait/extérieur : Le ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-100

  • Façonner le joint extérieur de la connexion inférieure en forme de plateau (incliné vers l'extérieur).