Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Assembly tool for quick and easy installation of wooden door jambs for jamb depths of 80-330 mm
Le collier pour encadrement de porte fixe et maintient de façon délicate et précise l'encadrement de porte pendant le remplissage à la mousse des joints muraux.
Equipé de 6 colliers pour encadrement de porte
Pour le fraisage de moules et profils de collage
Pour l'assemblage rapide et simple des fenêtres et des portes
The set includes Zargenblitz® and the 2-component FRAME FOAM PURLOGIC® TURBO. This reduces the expansion time to 20 minutes and it is tack free after 90 seconds.
Horizontal base and ergonomic 2-component handle
Cliquet 1/2 pouce Avec système rotatif
Cliquet 1/4 pouce Avec système rotatif
Cliquet pour embouts de 10 mm
Clé mixte à cliquet, métrique, droite
Cliquet réversible 1/2 pouce
Cliquet réversible 1/4 pouce
Cliquet réversible 3/8 pouce Avec système rotatif
Cliquet embout 1/4 pouce