Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Sèchage du marquage rapide, résiste à l'abrasion, à l'humidité et s'adapte à presque toutes les surfaces
Autocollant
Pour marquer les câbles
Symbole de mise à la terre
Identification rings made of PP with metal parts in colour code blue
Bead-shaped markers for identification carrier
Accessories for marker M65 standard
Tool for GRIP marker
Marker holder made of PP with metal parts in colour code blue
Sac de résine coulée type WÜ jusqu'à 10 kV DIN VDE 0278
Serre-câble standard Avec languette plastique
Cosse avec manchon en plastique conforme à la norme DIN 46228 Partie 4
Gaine thermorétractable à paroi mince Coefficient de rétractation 2:1, sans adhésif interne
Serre-câble KBL 2 noir Avec languette plastique