Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Etau avec rail de guidage réglable
Etau durable et robuste avec rail de guidage réglable
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Rail de guidage central réglable pour un serrage parfaitement parallèle
- Les mors de serrage trempés en surface et les mâchoires de serrage pour tuyaux forgées et trempées garantissent une prise ferme
- La broche anti-salissure avec roulement de précision et filetage trapézoïdal à double pas signifie que l'étau est toujours prêt à l'emploi
- Le mors arrière forgé avec enclume peut également servir au redressement et au martelage
- L'ouverture frontale le rend idéal pour les établis avec un espace limité
- Disponible en différentes largeurs de mors de serrage avec différentes largeurs d'ouverture
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!