Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Produit adhésif et d'étanchéité de qualité supérieure pour utilisation dans l'industrie et le secteur automobile.
Produit d'étanchéité spécial inodore, élastique et sans danger pour l'environnement
Produit d'étanchéité spécial pour les joints soumis à des températures élevées
Universal, medium-strength anaerobic adhesive and sealant
Pour étanchéifier les tuyaux/filetages en métal dotés de filetages coniques/cylindriques conformément à la norme ISO 7.1 jusqu'à R3"
Pour étanchéifier les raccords des tuyaux en métal dotés de filetages coniques/cylindriques, conformément à la norme DIN 2999
Composé d'étanchéité à 1 composant sans solvant avec une résistance à la chaleur optimale, un niveau extrêmement élevé de résistance et une excellente adhérence aux surfaces métalliques
Produits d'étanchéité au silicone à élasticité permanente pour moteurs et carrosseries, brève résistance à une température de 300 °C
Produit d'étanchéité monocomposant à base de polymère hybride prêt à l'emploi
Ruban d'étanchéité VKP® PLUS
Ruban d'étanchéité VKP® TRIO
Polish haute brillance P20 Plus
Mousse de montage pistolable PURlogic® Flex monocomposant
Mousse de montage pistolable monocomposant PURLOGIC® Top
Polish pour rectification rapide P10 Plus
Ruban d'étanchéité VKP® MAX
Polish anti-hologramme P30 Plus