Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Etanche tube au PTFE à faible résistance
Pour étanchéifier les raccords des tuyaux en métal dotés de filetages coniques/cylindriques, conformément à la norme DIN 2999
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Faible résistance, retrait facile
- Immédiatement étanchéifié à une pression jusqu'à 5 bar
- Le produit d'étanchéité ne coule pas sur le filetage
- Résistant à la plupart des gaz et des liquides, conformément à la norme DIN 2999
- Résiste à un grand nombre d'alcalins, gaz, solvants, huiles et carburants
- Sans silicone ni solvants
Fonctionnement pratique à une main
- Le système de distribution réglable en continu permet de régler la distribution en fonction de l'application, tout en minimisant la consommation et les coûts
- Bon retrait des résidus
Qualité certifiée
- Homologation DVGW (n° enreg. NG-5146BM0338), testé conformément à la norme DIN EN 751-1
- Testé NSF conformément à la norme NSF/ANSI 61
- Ne convient pas aux raccords contenant du cuivre (laiton, bronze, laiton rouge) qui entrent en contact avec de l'eau dont la température est supérieure à > 40 °C. Non autorisé pour les raccords de gaz dans les installations domestiques en Allemagne. Produits conformes à la norme TRGI '86/96.
- Le filetage doit être coupé conformément à la norme. Pendant le durcissement et une fois le produit durci, les raccords ne doivent pas tourner l'un contre l'autre, ce qui signifie qu'aucun réajustement ne peut être effectué.
- Les plastiques suivants peuvent être affectés en cas d'exposition prolongée : ABS, celluloïd, polystyrène, polycarbonate (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibre vulcanisée et surfaces peintes. Nous recommandons de toujours procéder à un essai au préalable.
- La résistance initiale, la résistance finale et la résistance opérationnelle dépendent du matériau
Idéal pour une utilisation dans le secteur de la construction automobile et des véhicules utilitaires, la fabrication de métaux et d'outils, la construction navale, la construction de machines et de moteurs, l'électricité et l'électronique, etc. Etanchéifie les tuyaux métalliques conformément à la norme ISO 7.1 (filetages coniques/cylindriques) à R 3 pouces.
Pour valves ou raccords d'étanchéité, raccords filetés dans des tuyaux d'eau en métal (ainsi que l'ECS dans les circuits de chauffage ou de refroidissement, systèmes à extincteur automatique, etc.).
Il peut également être utilisé pour l'étanchéité des tuyaux d'essence, des tuyaux de diesel ou des conduites d'air comprimé. Le produit est également adapté à l'étanchéité des réducteurs de pression ou des séparateurs d'huile dans les alimentations en air comprimé ou à l'étanchéité des conduites d'oxygène < 10 bar (p. ex., soins hospitaliers).
La surface doit être exempte d'huile, de graisse et d'autres contaminants. L'adhésion optimale est garantie lorsque les surfaces sont nettoyées avec le nettoyant pour métal 7063 (réf. 0890107063). Respecter les temps de séchage !
Pour obtenir des raccords complètement étanches à la pression jusqu'à leur pression d'éclatement sur des raccords filetés, il est essentiel de couper les filetages conformément aux normes, de les enduire entièrement de colle et de bien les serrer (≥5 Nm), puis de ne pas les tordre ! Pour les trous en angle, appliquer plusieurs gouttes le long du filetage intérieur jusqu'à la base du trou d'alésage. Pour les alésages débouchants, appliquer plusieurs gouttes sur la vis à l'endroit où l'écrou sera installé. L'excès de colle expulsé de l'interstice entre les deux pièces ne durcit pas et peut être retiré avec un chiffon sec ou un chiffon saturé de nettoyant à l'acétone (réf. 0893460).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!