Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Etabli mobile PRO
Etabli pour charges lourdes, usage polyvalent, pour les tâches telles que les travaux de montage de charges lourdes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Construction robuste en tôle acier soudée avec plusieurs rebords
- Plan de travail chanfreiné, hêtre multiplex 40 mm, vernis simple, résistant à l'eau et à l'huile
- Le système de verrouillage centralisé protège le contenu contre le vol
- Poignée alu avec bandes de marquage et cache transparent
- Tiroirs à extension partielle de plus de 80 %, montés sur roulements à rouleaux
- Dispositif de blocage des tiroirs intégré évitant le basculement
- Dimensions intérieures du tiroir (l x P) : 437 x 587 mm
- Espace de rangement dégagé (l x H x P) : 535 x 500 x 680 cm
- Capacité des tiroirs : 100 kg avec charge répartie uniformément
- Rangées fendues et base perforée pour l'insertion du matériau de division
- Poignée de direction robuste
- Deux roues pivotantes et deux roues directionnelles avec frein, ∅ 200 mm
Les avantages de la série PRO :
- Choix de 4 couleurs RAL pour les panneaux avant
- Serrures compatibles avec les systèmes de clé principale
- Cadre en tubes carrés robustes, 30 x 30 mm
- Capacité de charge totale élevée : 600 kg avec charge répartie uniformément
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!