Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Etabli PRO WUSK
Etabli robuste avec caisson d'établi PRO pour le rangement des outils et d'autres matériels de travail.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Construction robuste en tôle acier soudée avec plusieurs rebords
- Partie inférieure fermée du boîtier
- Avec dispositif de mise à niveau
- Le système de verrouillage centralisé protège le contenu contre le vol
- Poignée alu avec bandes de marquage et cache transparent
- Tiroirs à extension partielle de plus de 80 %, montés sur roulements à rouleaux
- Dispositif de blocage des tiroirs intégré évitant le basculement
- Dimensions intérieures du tiroir (l x P) : 437 x 587 mm
- Capacité des tiroirs : 100 kg avec charge répartie uniformément
- Rangées fendues et base perforée pour l'insertion du matériau de division
Les avantages de la série PRO :
- Large gamme de modèles pour une adaptation individuelle à vos besoins
- Choix de 4 couleurs RAL pour les panneaux avant
- Serrures compatibles avec les systèmes de clé principale
- Base : Tube d'acier 40 x 40 mm avec patins en plastique et dispositif de mise à niveau
- Capacité de charge totale élevée : 800 kg avec charge répartie uniformément
Les établis et plans de travail série Pro sont livrés pré-assemblés. Les variantes personnalisées doivent être assemblées par le client.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!