Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Etabli PRO WUS 2
Etabli robuste avec deux caissons d'établi PRO pour le rangement des outils et d'autres matériels de travail.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Construction robuste en tôle acier soudée avec plusieurs rebords
- Le haut et le bas du boîtier sont fermés
- Le système de verrouillage centralisé protège le contenu contre le vol
- Poignée alu avec bandes de marquage et cache transparent
- Tiroirs à extension partielle de plus de 80 %, montés sur roulements à rouleaux
- Dispositif de blocage des tiroirs intégré évitant le basculement
- Dimensions intérieures du tiroir (l x P) : 437 x 587 mm
- Capacité des tiroirs : 100 kg avec charge répartie uniformément
- Rangées fendues et base perforée pour l'insertion du matériau de division
Les avantages de la série PRO :
- Large gamme de modèles pour une adaptation individuelle à vos besoins
- Choix de 4 couleurs RAL pour les panneaux avant
- Serrures compatibles avec les systèmes de clé principale
- Capacité de charge totale élevée : 800 kg avec charge répartie uniformément
Les établis et tables de travail de la série Pro sont livrés préassemblés. Les variantes personnalisées doivent être assemblées par le client.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!