Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Etabli BASIC WUS 2
Etabli BASIC WUS 2 - 1
Etabli BASIC WUS 2 - 2
Etabli BASIC WUS 2 - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Etabli BASIC WUS 2

Etabli robuste avec deux caissons d'établi BASIC pour le rangement des outils et d'autres matériels de travail.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Construction robuste en tôle acier soudée avec plusieurs rebords

  • Le haut et le bas du boîtier sont fermés

  • Le système de verrouillage centralisé protège le contenu contre le vol

  • Poignée alu avec bandes de marquage et cache transparent

  • Tiroirs à extension partielle de plus de 80 %, montés sur roulements à rouleaux

  • Dispositif de blocage des tiroirs intégré pour la sécurité évitant le basculement

  • Dimensions intérieures du tiroir (l x P) : 435 x 512 mm

  • Capacité des tiroirs : 100 kg avec charge répartie uniformément

  • Rangées de fentes pour insérer une cloison/des séparateurs de tiroir
Indication

Les établis BASIC WUS/WUSK et plans de travail BASIC WT sont livrés pré-assemblés. Les variantes personnalisées doivent être assemblées par le client.

Domaine d'application