Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Essuie-glace voiture Flatblade Pro I
Convient aux véhicules avec raccords OE ou fixations à crochet
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Pose facile
- Fonction “à clic”
- Les adaptateurs sont numérotés pour une identification rapide
Propriétés optimales, même à grande vitesse (>130 km/h)
- Déflecteur symétrique
- Nano-revêtement
Bonne résistance au vent
La conception fine permet un bon ajustement sur le pare-brise
Rechargeable
Le caoutchouc de rechange peut être facilement remplacé
Inclut un adaptateur de 1 à 6 (adaptateur 1 préinstallé pour le crochet)
Vous recherchez l'essuie-glace adapté à votre véhicule ? L'outil de recherche d'essuie-glace vous aidera ! Cette page est disponible à l'adresse www.wuerth.de/scheibenwischer
- Adapté pour le post-équipement de la nouvelle technologie d'essuie-glace sans joint "Flatblade" sur des véhicules anciens
- Adapté pour une installation directe sur des véhicules plus récents qui sont déjà équipés de bras d'essuie-glace prévus pour la nouvelle technologie d'essuie-glace
- Adapté pour les applications OE et conventionnelles
- Peut être monté à la fois du côté conducteur et du côté passager
- Peut être utilisé pour les systèmes d'essuie-glace synchrones et asynchrones et pour les voitures à conduite à gauche ou à conduite à droite
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!