Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Essuie-glace Flatblade pro Flatblade Pro
Convient pour les véhicules avec raccords OE ou fixations à crochet
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Lame plate simple disponible en 10 longueurs
97 % du marché couvert
Grâce à la disponibilité des adaptateurs pour toutes les interfaces OE conventionnelles
Installation facilitée
- Fonction "à clic"
- Les adaptateurs sont numérotés pour une identification rapide
Propriétés optimales, même à haute vitesse (>130 km/h)
- Déflecteur symétrique
- Nano-revêtement
Bonne résistance au vent
La conception compacte permet un bon ajustement sur le pare-brise
Rechargeable (lame d'essuie-glace de rechange en caoutchouc)
Solution écologique pour le remplacement de pièces en caoutchouc usées
- Adapté pour le post-équipement de la nouvelle technologie d'essuie-glace sans joint "Flatblade" sur des véhicules anciens
- Adapté pour une installation directe sur des véhicules plus récents qui sont déjà équipés de bras d'essuie-glace prévus pour la nouvelle technologie d'essuie-glace
- Adapté pour les applications OE et conventionnelles
- Peut être monté à la fois du côté conducteur et du côté passager
- Peut être utilisé pour les systèmes d'essuie-glace synchrones et asynchrones et pour les voitures à conduite à gauche ou à conduite à droite
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!