Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Convient pour tous les blocs modulaires
Sert à protéger l'espace de chargement
Sert à protéger le coffre contre d'éventuels dommages
Les charges peuvent être fixées rapidement à l'aide de la barre d'arrimage intégrée
Pour arrimage rapide de charges
Pour une protection supplémentaire contre le vol
Pour le montage de panneaux pour plancher
Papier de nettoyage Pour distributeurs de papier
Multiprise à 5 emplacements 230V
Multiprise à 6 emplacements 250V
Projecteur portatif LED à batterie 12 V Avec cinq modes d'éclairage
Loquet de fermeture En PSE
Plancher couleur granit
Commutateur intermédiaire Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Bloc prise 12/24V, 3 voies Pour les branchements de 12 à 24 V