Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Sert de support pour les crochets sur panneau perforé
Pour l'arrimage de charges
Grande capacité d'absorption et résistance aux déchirures
Fixé sur le siège passager avec une ceinture de sécurité à trois points
Idéal pour le transport de produits de diverses industries et, grâce aux charges élevées, peut être empilé en toute sécurité sans aucun problème.
Pour un stockage facile, pratique et sûr des outils de nettoyage
Pour arrimer les pelles, râteaux ou balais avec poignées rondes ou ovales
Avec œillet d'arrimage pour profilé Airline
Convient au transport de tuyaux et/ou de câbles
Papier de nettoyage Pour distributeurs de papier
Multiprise à 5 emplacements 230V
Multiprise à 6 emplacements 250V
Projecteur portatif LED à batterie 12 V Avec cinq modes d'éclairage
Plancher couleur granit
Commutateur intermédiaire Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
Bloc prise 12/24V, 3 voies Pour les branchements de 12 à 24 V
Prise montée en saillie Pour les branchements de 12 volts