Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Pour une alimentation mobile de 230 V.
Pour connecter et contrôler l'éclairage d'appoint dans les véhicules, les véhicules utilitaires, les véhicules d'intervention, etc.
Avec lampe frontale pivotante
Avec interrupteur marche/arrêt
Avec RCCB
Circuit prioritaire secteur pour deux sources de tension de 230 V différentes
Convient à un capteur de mouvement 12–24 V
Pour éclairer l'habitacle du véhicule
Connecteur mâle adapté à une prise 12 V dans une voiture
Etau à mâchoires de 120 mm Avec mors prismatiques intégrés
La station électrique mobile 230 V
Boîte à outils
Base pivotante
Bloc de module VMBW03
Convertisseur de tension Pour allume-cigare
Batterie d'extension
Station de commutation US16 pour circuits 230V