Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Patins de polissage en différentes classes d'abrasif
Nettoyage en profondeur efficace et préparation parfaite des surfaces peintes pour de meilleurs résultats de polissage
Argile synthétique utilisée pour l'élimination du brouillard de pulvérisation et autres contaminants
Tampon éponge ergonomique pour polissage manuel
Pour les travaux de polissage professionnels des surfaces peintes soumises à fortes contraintes et détériorées.
Eponge de polissage destinée au polissage des grandes surfaces et au nettoyage des peintures automobiles
Foret béton Plus Quadro-L Vario
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°
Brosse conique Acier inoxydable noué avec goujon M14
Disque de fraisage diamant Longlife
Scie-cloche, HSS bimétal Longlife et Speed HSCo8
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN OXID 10 pcs
Disque de coupe, Longlife & Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable
Fraise amovible HSS Pour mèches à bois pour usinage