Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
42 article(s) avec 132 versions trouvées
Pour rallonge à fournitures avec système damortissement intégré Soft-Close, Tipmatic ou mécanisme de fermeture automatique Self-Close.
Pour caissons
Pour caissons OrgaAer
Avec système damortissement intégré Soft-Close ou mécanisme de fermeture automatique Self-Close
Pour stabiliser les panneaux hauts
Suitable for OrgaAer partial extension and Nova Pro full extension
Pour organiseur incliné
Pour cadre à dossiers suspendus et tiroirs larges
Pour cadre à dossiers suspendus
Stabilise les panneaux avec coulisses hautes
For sub-dividing OrgaAer wide drawers
Peut être fixé dans un séparateur et une boîte à fiches
Robuste et durable
For fastening dividers lengthways in OrgaAer wide drawer
Protège et maintient les classeurs en toute sécurité dans le tiroir
Pour caisson OrgaAer Speed Office
Pour la séparation du rack à dossiers
À placer dans le rack à dossiers
Pour le montage du panneau
Avec encart à fournitures à revêtement plastique
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Pour rallonge à fournitures avec système d'amortissement intégré Soft-Close, Tipmatic ou mécanisme de fermeture automatique Self-Close.
Avec système d'amortissement intégré Soft-Close ou mécanisme de fermeture automatique Self-Close
Chariot avec galet à roulement à billes à revêtement plastique
Roulette avec chape pivotante
Barre à visser rectangulaire Avec réglage de l'inclinaison intégré pour la face avant
Clé de montage zinc moulé sous pression
Aimant de fixation THM 425
Plaque antidérapante
Patin de meuble en feutre avec vis cruciforme
Aimant de fixation THM 433