Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Film LDPE résistant aux déchirures et adapté à diverses exigences ou applications
Fournisse une énergie de longue durée et haute qualité
Système de charge magnétique résistant à la saleté et facile à nettoyer avec réduction importante des risques de panne
Fonction de capteur - l'éclairage peut être allumé ou éteint sans contact en déplaçant la main devant le capteur latéral
Faible niveau d'autodécharge
Chiffon en microfibre pour un entretien et un nettoyage professionnels des véhicules
4-in-1 - wireless charging, LED lamp, solar panel and rechargeable battery
Abrieb- und wasserfest
Arme polyvalente contre la saleté, les liquides et les contaminants pouvant être éliminés en un seul geste
Serviette en papier
Support pour papier de nettoyage
Serviette en papier pliée, pli en V avec gaufrage en surface
Papier de protection Light
Corbeille à papier
Rouleau de serviettes en papier de cellulose 2 plis
Distributeur de serviettes en papier pliées en deux
Chiffon de nettoyage Tex-Wipe