Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Equerre de précision robuste pour des mesures et des marquages précis
Goniomètre numérique court avec deux fioles et affichage numérique
Comparateur de précision pour mesurer des angles de 0 à 180 degrés
Précision 1
Idéal pour maintenir les pièces pendant les opérations de soudage, et représente une aide au travail
Carré léger et pratique pour les travaux de construction
Règle à ruban en acier en acier inoxydable flexible
Niveau à bulle En métal léger
Laser rotatif digital horizontal + vertical rouge RLDN-22 RLDN-22
Jauge de profondeur numérique
Jauge de profondeur
Niveau à bulle avec aimants
Trusquin en bois à tracer pour menuisier
Clé dynamométrique 3/8 pouce avec cliquet traversant