Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Equerre laser FLL-13
Equerre laser de haute qualité avec des lignes très visibles pour les poseurs de revêtement de sol
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Vaste domaine d'applications
- 4 lignes laser à 90°
- Une ligne supplémentaire peut être activée
Extrêmement facile à utiliser
Utilisation avec un seul bouton
Les lignes laser peuvent être pulsées
Les lignes laser peuvent être repérées, même en plein soleil
Mise à niveau précise
Grâce à des niveaux de haute précision
Protection contre la poussière et l'humidité
Indice de protection IP 55
Contenu de la livraison
3 piles LR6 1,5 V, cible réflectrice, guide de démarrage rapide, notice d'utilisation, sacoche de transport
Appuyer 1 fois : 2 lignes à 90° à l'avant
Appuyer 2 fois : Ligne supplémentaire à 45° à l'avant
Appuyer 3 fois : 2 lignes à 90°, à l'avant/à l'arrière, 45° à l'avant
Appuyer 4 fois : Désactivation de l'appareil
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!