Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cornière avec tissu Sans fin
Produit continu, pour le renfort des coins externes ITE entre 50° et 180°
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Application universelle pour les bords de 50° à 180°
Pliable
Conserve sa forme même après pliage
Sections fermement fixées, section centrale non conçue en PVC plastifié
Pas de gaspillage
- Produit continu
- Découper simplement la longueur requise à l'aide de ciseaux
Gain de place dans les véhicules et les réserves, produit protégé en permanence
Boîtier distributeur pratique
Résistance à la déchirure élevée
Profil avec tissu continu
Pour le renfort des cornières externes ITE entre 50° et 180°
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!