Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
4 article(s) avec 11 versions trouvées
Pour le renfort des angles externes ITE à 90°
Entre 50° et 180°
Produit continu, pour le renfort des coins externes ITE entre 50° et 180°
For simple reinforcement of external 90° corners in ETICS
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Barrière pour maçonnerie PEBD
Fibre WDVS 160 g, 4 x 4
Film de rechange de tuyau de descente
Membrane de drainage et de protection pour l'étanchéité des structures
Fibre WDVS 200 G, 7 x 7
Protection de gouttière
Plots de terrasse