Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Equerre de précision Fabriqué en aluminium et en bois
Equerre de précision fabriquée à partir de matériaux de haute qualité pour une mesure précise des angles
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Robuste et durable grâce à l'utilisation d'aluminium et de bois de haute qualité
- Corps de base en aluminium pour une conception légère et une précision maximale
- Glissière en acier trempé avec marquage centimétrique et millimétrique pour une précision de mesure permanente
- Vis de réglage sur le corps
- Incrustation en noyer dans la poignée pour une sensation agréable
- Disponible en différentes tailles
L'équerre de précision est un outil indispensable en menuiserie, en ébénisterie, métallerie, travail du bois, en construction et dans les ateliers.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!