Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Carré de bâtiment

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Carré de bâtiment

Carré léger et pratique pour les travaux de construction

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Stabilité unique et longue durée de vie


Se compose de deux niveaux à bulle en métal léger



Peut être fixé sans jeu dans n'importe quelle position


Transcription angulaire très précise



Usage universel


Avec niveau horizontale et verticale



En option avec verrouillage à 15° ou réglage infiniment variable



Plage de réglage 0 W



Plage de lecture 0-180°