Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Equerre de fixation
Les équerres de fixation sont parfaitement adaptées aux raccords bois-bois simples en intersection. Pour les raccords sous charge avec des critères de charge faibles.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (DX51D + Z275 [env. 20 µm]) conformément à la norme EN 10327:2004
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
ATE-09/216
Pour les joints porteurs bois-bois avec des critères de charge faibles dans les petites structures.
Fixations adaptées :
Clou à peigne/cannelé selon EN 14592 : 4.0x40 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!