Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Equerre de fixation type A bois-bois / bois-béton
Les cornières A avec nervure de renfort sont idéales pour des raccords porteurs bois/bois et bois/béton de haute qualité dans les constructions en bois. Compatible pour un usage universel pour les raccords standard tels que les éléments en bois d'intersection.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (DX51D + Z275 [env. 20 µm]) conformément à la norme EN 10327:2004
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Agrément technique européen ETA-09/214
La charge transversale des éléments en bois raccordés doit être respectée et contrôlée au besoin. Un renfort latéral peut être ajouté à l'aide de vis à filetage total ASSY plus VG.
Le diamètre du boulon/vis/cheville métallique ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou.
Tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/holzverbinder.
Raccords porteurs des solives en bois au bois, notamment solive à solive ou panne à solive.
Fixations adaptées :
- Pointe d'ancrage/clou cannelé conforme à la norme EN 14592 : 4,0 x 40 mm
- ASSY 3.0 Combi conforme à la norme ATE 11/0190 : Ø = 10, 12 mm
- Boulons et chevilles métalliques conformes aux spécifications du fabricant : Ø = 12 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!