Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Equerre de fixation Type A BB
La cornière de type A sans toile est idéale pour les raccords porteurs bois/bois et bois/acier. Ils sont compatibles avec un usage universel pour les raccords standard tels que les éléments en bois d'intersection.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (S250GD + Z275 [env. 20 µm]) conformément à la norme EN 10346:2009
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
La contrainte de traction transversale des éléments en bois raccordés doit être respectée et contrôlée au besoin. Il est possible d'installer un renfort de tension pour traverse au moyen de vis à filetage total ASSY plus VG. Les spécifications de l'ATE 08/0183 doivent être respectées.
Pour les raccords porteurs des solives en bois au bois ou à l'acier, notamment poutre à poutre, panne à poutre, seuil à goujon, meneau à support ou pour le maintien de la position des poutres.
Fixations adaptées :
Clou à peigne/cannelé selon EN 14592 : 4,0 x 60-100 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!