Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
12 article(s) avec 30 versions trouvées
Idéal pour les assemblages bois/bois porteurs et bois/béton de haute qualité dans la construction en bois. Convient à une utilisation universelle pour des connexions standard telles que les poutres en bois entrecroisées
Idéal pour les raccords porteurs bois/bois et bois/béton difficiles des constructions en bois et adapté à une utilisation universelle dans les assemblages standard, comme les intersections de bois
La cornière de type A sans nervure est idéale pour des raccords porteurs bois-bois de haute qualité dans les constructions en bois
La cornière de type A sans toile est idéale pour les raccords porteurs bois/bois et bois/acier. Ils sont compatibles avec un usage universel pour les raccords standard tels que les éléments en bois dintersection.
La cornière de type A avec nervure est idéale pour les raccords porteurs bois-bois et bois-béton de haute qualité
Pour les raccords de qualité supérieure dans les structures porteuses bois-bois ou bois-béton.
Pour joints porteurs bois/bois et bois/béton pour lancrage de base des constructions en bois
Pour les raccords de qualité supérieure dans les structures porteuses bois/bois ou bois/béton.
Pour joints porteurs bois/acier et bois/béton pour le chevillage de base des constructions en bois
La version pleine de 3 mm dans la construction en bois permet une application universelle, les versions avec moulure étant recommandées pour des transferts de charges plus importants
La cornière de poussée et de traction Deneb convient parfaitement au raccordement de constructions en bois à des sous-structures en béton et en bois
Equerre dassemblage spéciale renforcée pour joints porteurs en bois/acier et bois/béton pour lancrage de base des parois en bois massif dans les charpentes en bois. Positionnement optimal de langle pendant lassemblage grâce à la fente dans la plaque de base.
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
La cornière de type A sans toile est idéale pour les raccords porteurs bois/bois et bois/acier. Ils sont compatibles avec un usage universel pour les raccords standard tels que les éléments en bois d'intersection.
Pour joints porteurs bois/bois et bois/béton pour l'ancrage de base des constructions en bois
Barrière pour maçonnerie PEBD
Fibre WDVS 160 g, 4 x 4
Membrane de drainage et de protection pour l'étanchéité des structures
Fibre WDVS 200 G, 7 x 7
Plots de terrasse
Vis avec rondelle d'étanchéité, acier inoxydable A2
Seau à mortier Carrée