Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Equerre de fixation pour structures en bois, conception courte et rigide de 3 mm
Pour les raccords de qualité supérieure dans les structures porteuses bois-bois ou bois-béton.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Déviation minimale entre la structure en bois et l'ancrage béton
- Faible encombrement, conception compacte
- Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (DX51D + Z275 [env. 20 µm]) conformément à la norme EN 10327:2004
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
ETA-09/0216
- Le diamètre des boulons/vis/chevilles ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou.
- Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
- Nous recommandons d'utiliser des cornières pour les projets plus exigeants.
Raccords porteurs des solives en bois au bois ou au béton, tels que solive à solive, panne à solive, solive à support en béton.
Fixations adaptées
- Pointes d'ancrage/rainurées conformes à la norme EN 14592 : 4,0 x 40 mm
- ASSY 4.0 Combi conforme à la norme ATE 11/0190 : d = 12 mm
- Boulons selon les spécifications du fabricant : d = 12 mm
- Chevilles recommandées pour la fixation dans le béton : W-BS ; W-FAZ ; W-VIZ ; WIT-VM 250 ; WIT-UH 300
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!