Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cornière de type B1 pour structures en bois, conception solide de 3 mm
Pour les raccords de qualité supérieure dans les structures porteuses bois/bois ou bois/béton.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Faible déport entre la construction en bois et l'ancrage dans le béton
- Construction fine pour application basse
- Plaques d'acier galvanisé à chaud des deux côtés (DX51D + Z275 [env. 20 μm]) d'épaisseur 3,0 conformément à la norme EN 10327:2004
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
- Pour des exigences plus élevées, l'utilisation de raccords d'angle renforcés ou de tirants est recommandée
Agrément technique européen ATE-09/0216
- Le diamètre des boulons/vis/chevilles ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou.
- Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
- Tableaux des charges et instructions d'installation détaillées disponibles sur la page service www.wuerth.de/holzverbinder
Raccords porteurs des solives en bois au bois ou au béton, tels que solive à solive, panne à solive ou à montant sur les supports en béton.
Fixations adaptées
- Pointe d'ancrage/clou nervuré conforme à la norme EN 14592 : 4,0 x 40 mm
- ASSY 4.0 Combi conforme à la norme ATE 11/0190 : d = 12 mm
- Boulons selon les spécifications du fabricant : M12
- Chevilles recommandées pour la fixation dans le béton : W-BS ; W-FAZ ; W-VIZ ; WIT-VM 250 ; WIT-UH 300
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!