Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Equerre en acier avec butée
Equerre de précision robuste pour des mesures et des marquages précis
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Revêtement zingué pour une protection contre la corrosion
- Dimensions d'angle exactes conformes à la norme DIN 7168 m pour un travail précis
- Robuste et durable grâce à l'utilisation d'acier de haute qualité
- Forme pratique et poids léger
- Disponible en différentes tailles
L'équerre de serrurier est un outil indispensable dans diverses applications, telles que la métallerie, la menuiserie, dans l'atelier et la construction.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!