Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Eponge de nettoyage abrasive 134 x 60 x 30 mm
Eponge de nettoyage abrasive  134 x 60 x 30 mm - 1
Eponge de nettoyage abrasive  134 x 60 x 30 mm - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Eponge de nettoyage abrasive 134 x 60 x 30 mm

Pour un nettoyage en profondeur des saletés tenaces sur les panneaux de verre et les bords sérigraphiés en céramique

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Pour presque toutes les surfaces


  • Elimination des résidus sur le verre et les impressions sérigraphiés en céramique

  • Elimine même la contamination tenace


Aucune utilisation de nettoyants à base de solvant n'est nécessaire



Convient aux applications de primaire

Indication

Les surfaces brillantes (telles que la laque) peuvent être ternies pendant le nettoyage. Procéder à un essai au préalable.

Domaine d'application