Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Eponge combinée pour véhicule
Pour le lavage manuel professionnel des véhicules
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
L'éponge combinée pour véhicule possède deux surfaces différentes
- Le côté gris est fabriqué en mousse douce qui génère de la mousse et peut absorber une grande quantité de liquide, ce qui facilite l'élimination des impuretés et le nettoyage du véhicule.
- Le côté noir peut être utilisé pour enlever la saleté tenace, par exemple les résidus d'insectes, sans effort physique. Il est conçu pour être respectueux de la peinture et ne pas causer de rayures.
Après utilisation, rincer à l'eau claire, bien essorer et laisser sécher à l'air libre.
L'éponge combinée pour véhicule est polyvalente et a été spécialement développée pour le nettoyage des automobiles
- Deux côtés différents
- Favorise la formation de mousse
- Absorbant
- Respectueux de la peinture
Humidifier l'éponge avant utilisation. Pour ce faire, plonger l'éponge dans le seau de lavage afin qu'elle absorbe beaucoup d'eau, cela garantira que l'éponge nettoie le véhicule en douceur.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!