Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Entretoise à quatre pieds
Entretoise en plastique robuste avec large plage de serrage pour les armatures à usage moyen et lourd
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Pour une utilisation dans tous les domaines de l'industrie du préfabriqué et sur les chantiers de construction
- Les pieds pointus sont particulièrement adaptés aux coffrages en acier pour garantir un béton exposé de haute qualité
- Pieds plats pour coffrage en bois
Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier si le produit peut être utilisé dans les conditions d'installation visées.
Les entretoises sont fixées aux armatures ou au point d'intersection des armatures.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!