Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant cockpit
Produit d'entretien pour plastiques avec parfum fruité
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Cires de carnauba de qualité supérieure et huile de jojoba pour un entretien optimal
- Ravive les couleurs et leur confère une brillance satinée
- Le plastique garde son elasticité. Supprime les grincements et les crissements
- Aspect conservé, paraît comme neuf (confère au véhicule une nouvelle allure)
Doux pour les matériaux
Les points de rupture prédéterminés de l'airbag (passager) ne sont pas affectés.
Assure une protection durable contre les influences environnementales
- Protège contre le vieillissement et empêche le dessèchement des matériaux
- Ne décolore pas le poste de conduite
Antistatique
Evite les dépoussiérages continus
Sans phosphate ni solvant organique.
Séparation rapide dans les eaux usées conformément à la norme écologique allemande Test B 5105.
Biodégradabilité> 95 %
AOX et sans silicone
Il est recommandé de pré-nettoyer la surface avec le produit Active Clean. Pulvériser le nettoyant cockpit sur un chiffon sec et propre et appliquer sur les zones à traiter. Protéger le produit contre le gel.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!