Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
7 article(s) avec 15 versions trouvées
Funnel with metal sieve and practical capture ring
Entonnoir flexible, sa structure en feuilles daluminium lui permet de prendre la forme la plus adaptée à chaque situation pour la vidange ou le remplissage de tout type de fluides
Pour un remplissage facile de lhuile moteur sans trop-plein
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Entonnoir flexible, sa structure en feuilles d'aluminium lui permet de prendre la forme la plus adaptée à chaque situation pour la vidange ou le remplissage de tout type de fluides
Pour un remplissage facile de l'huile moteur sans trop-plein
Ruban d'étanchéité EPDM En extérieur
Primaire antirouille
Colle pour ruban d'étanchéité EPDM
Ruban d'étanchéité EPDM, extérieur, 0,6 mm
Convertisseur de rouille
Dégrippant Rost Off
Convertisseur de rouille en aérosol
Ruban d'étanchéité EPDM Totalement adhésif, extérieur SK