Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Ensemble coulissant 90° VS SUB Slim avec 2 plateaux
Ensemble coulissant 90° VS SUB Slim avec 2 plateaux - 1
Ensemble coulissant 90° VS SUB Slim avec 2 plateaux - 2
Ensemble coulissant 90° VS SUB Slim avec 2 plateaux - 3
Ensemble coulissant 90° VS SUB Slim avec 2 plateaux - 4
Ensemble coulissant 90° VS SUB Slim avec 2 plateaux - 5
Ensemble coulissant 90° VS SUB Slim avec 2 plateaux - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ensemble coulissant 90° VS SUB Slim avec 2 plateaux

Pour une largeur d'armoire de 150 mm avec 2 étagères

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Réversible gauche ou droite, cependant la butée ne peut être située qu'à droite

  • Avec deux tablettes fixes en 2 modèles différents

  • Avec fermeture automatique et système d'amortissement intégré aux deux glissières

  • Montage sans outil des extensions sur les deux glissières

  • Résistance de 12 kg, soit une capacité allant jusqu'à 6 kg par tablette

  • Le réglage frontal 3D permet un réglage simple et pratique de l'avant

  • Réglage de la hauteur : ±3 mm

  • Réglage latéral : ±2 mm

  • Réglage de profondeur : ±2 mm