Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coulisse de tablette extension complète 90° VS SUB Slim
Pour une largeur de caisson de 150 mm, pour plaques de cuisson
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
- Réversible gauche ou droite, cependant la butée ne peut être située qu'à droite
- Comme support de plaque de cuisson
- Avec fermeture automatique et système d'amortissement intégré aux deux glissières
- Montage sans outil des extensions sur les deux coulisses
- Capacité de charge allant jusqu'à 6 kg par élément de plateau
- Le réglage frontal 3D permet un réglage simple et pratique de l'avant
- Réglage de la hauteur : ±3 mm
- Réglage latéral : ±2 mm
- Réglage de profondeur : ±2 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!