Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400
Enrouleur de sangle

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Enrouleur de sangle

Une solution rapide et pratique pour enrouler et stocker des sangles d'arrimage

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

  • Convient aux sangles mesurant jusqu'à 25 mm de large et jusqu'à 5 mètres de long

  • Comprend 2 conteneurs et un levier

  • Fabrication en polypropylène

  • Plage de températures : -20°C à +60°C

  • Diamètre de tambour de sangle : 90 mm.