Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
K2 conforme à la norme BGI 600
Facilité d'utilisation maximale, conception ultra-robuste (K2 et IK10)
K2 en conformité avec les informations DGUV 203-006 (anciennement BGI 608)
Un dispositif de blocage de sécurité empêche le câble de se dérouler de manière incontrôlée.
Suitable for indoor and outdoor use
Maximum ease of use, ultra-robust design (K2 and IK10)
Prises résistantes aux chocs 3 250 V avec couvercles de sécurité à charnière
Boîte à outils en polypropylène de qualité supérieure avec insert à outils amovible
Caisse à outils avec roulettes de transport
Sac à outils, ouvert, avec fond en plastique
Chariot pliable
Coffre à outils vide
Plateau roulant universel
Caisse à outils à roulettes
Boîte à outils PP avec compartiments et alvéole amovible