Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Mastic prêt à l'emploi pour constructions intérieures sèches, conforme à la norme EN 15824
Mastic léger pour combler les joints, les fissures et les trous dans les murs et les plafonds
Résine liquide et adhésive bicomposant à base d'époxy pour le remplissage des fissures et des joints dans les chapes en ciment et le béton.
Mastic de surface, de remplissage et pour joints à base de gypse, renforcé de fibres et modifié par des polymères.
Mastic léger prêt à l'emploi à base de perlite pour une utilisation à sec et à l'intérieur. Conforme à la norme EN 15824.
Mastic de réparation pour ciment stable contenant du plastique pour des épaisseurs de couche comprises entre 2 et 15 mm, pour les murs et les sols.
Mousse de montage pistolable monocomposant PURLOGIC® Top
Ruban d'étanchéité EPDM En extérieur
Colle PUR transparente
Colle pour ruban d'étanchéité EPDM
Ruban d'étanchéité EPDM, extérieur, 0,6 mm
Ruban d'étanchéité EPDM Totalement adhésif, extérieur SK
Pistolet à mousse polyuréthane PURLOGIC® Xpress
Ruban d'étanchéité EPDM butyle pour utilisation en extérieur