Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
6 article(s) avec 8 versions trouvées
Mastic prêt à lemploi pour constructions intérieures sèches, conforme à la norme EN 15824
Mastic léger pour combler les joints, les fissures et les trous dans les murs et les plafonds
Résine liquide et adhésive bicomposant à base dépoxy pour le remplissage des fissures et des joints dans les chapes en ciment et le béton.
Mastic de surface, de remplissage et pour joints à base de gypse, renforcé de fibres et modifié par des polymères.
Mastic léger prêt à lemploi à base de perlite pour une utilisation à sec et à lintérieur. Conforme à la norme EN 15824.
Mastic de réparation pour ciment stable contenant du plastique pour des épaisseurs de couche comprises entre 2 et 15 mm, pour les murs et les sols.
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Ruban d'étanchéité EPDM En extérieur
Primaire antirouille
Colle pour ruban d'étanchéité EPDM
Ruban d'étanchéité EPDM, extérieur, 0,6 mm
Convertisseur de rouille
Dégrippant Rost Off
Convertisseur de rouille en aérosol
Ruban d'étanchéité EPDM Totalement adhésif, extérieur SK